ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり本体
ナカヤの 片刃鋸
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。
替刃式
用途
木ダボ切断専用鋸
全長(mm)
417
質量(g)
127
板厚(mm)
0.2
刃渡り(mm)
180
目数
寸36枚目