ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。
用途
木ダボ切断専用鋸
全長(mm)
275
質量(g)
13
板厚(mm)
0.2
刃渡り(mm)
180
目数
寸36枚目