替刃式鋸 快速切鋸 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143743 品番K-240C
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

縦・横・斜めの切断が出来ます。
特に新建材に対し優れた切れ味を発揮します。
最高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
最新式目立て機によって摺り込まれた鋸刃は損傷が少なく、また切断面が美しくカエリが少なくなりました。

用途木材の切断に。 全長(mm)550 質量(g)204 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸22枚目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする