ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 快速切鋸 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143759
品番
K-240C
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中屋替刃式鋸K-240C用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
335
質量(g)
43
板厚(mm)
0.3
刃渡り(mm)
240
目数
寸22枚目