ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 名工 替刃 尺0寸
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143838
品番
M-300
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
中屋替刃式鋸 名工 M-300用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
320
質量(g)
110
板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
300
目数
寸13枚目