曜日別特売
M-270 替刃式鋸 名工 本体 9寸 ナカヤ 65143847

M-270 替刃式鋸 名工 本体 9寸 ナカヤ 65143847
M-270 替刃式鋸 名工 本体 9寸 ナカヤ 65143847

替刃式鋸 名工 本体 9寸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65143847品番M-270
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。
縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。
インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。
最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。

用途
木材の切断に。
全長(mm)605質量(g)160板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270目数寸16枚目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする