ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 名工 替刃 9寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143856
品番
M-270
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
300
質量(g)
80
板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
270
目数
寸16枚目