ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
胴付鋸(普通巾) 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143899
品番
D-240C
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
中屋 胴付鋸 D-240C用替刃
用途
木材の精密切断に。
全長(mm)
285
質量(g)
51
刃幅(mm)
56
板厚(mm)
0.3
刃渡り(mm)
240
目数
寸30枚目