曜日別特売
D-240G 胴付鋸(広巾) ネジ式 本体 ナカヤ 65143908

D-240G 胴付鋸(広巾) ネジ式 本体 ナカヤ 65143908
D-240G 胴付鋸(広巾) ネジ式 本体 ナカヤ 65143908

胴付鋸(広巾) ネジ式 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65143908品番D-240G
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表具、建具等の精密切断に最適です。
ネジを締める事により刃が固定できます。
高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。
歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。
1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。

用途
木材の精密切断に。
全長(mm)550質量(g)210刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする