ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
胴付鋸(広巾) 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143917
品番
D-240G
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
中屋 胴付鋸 D-240G用替刃
用途
木材の精密切断に。
全長(mm)
285
質量(g)
55
刃幅(mm)
62
板厚(mm)
0.3
刃渡り(mm)
240
目数
寸30枚目