胴付鋸(超広巾) ネジ式 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143926 品番D-240W
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表具、建具等の精密切断に最適です。
ネジを締める事により刃が固定できます。
高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。
歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。
1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。

用途木材の精密切断に。 全長(mm)550 質量(g)212 刃幅(mm)67 板厚(mm)0.3 刃渡り(mm)240 目数寸30枚目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする