ワンダーソー 替刃式両刃 本体 尺1寸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143944 品番W-300
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。
鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。
木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。
鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。
目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。
歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。
縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。
横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。

用途木材の切断に。 全長(mm)715 質量(g)315 板厚(mm)0.7 刃先インパルス焼入 刃渡り(mm)300 目数寸10枚目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする