曜日別特売
6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 65143970

 

6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 65143970
6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 65143970
6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 65143970
6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 65143970
6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 65143970
6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 65143970

光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式注文コード65143970品番6300054076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥341,000
販売価格(税別)
310,000

飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。
捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。
紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。
捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。
ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。
転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。
工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。
移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。

用途
食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。
付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻長さ(mm)捕虫シート:15000幅(mm)捕虫シート:210消費電力(W)40誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き本体寸法(mm)奥行370本体高さ(mm)1756本体幅(mm)430
注意
※捕虫シート1巻でおよそ、約5ヶ月の使用分となります。誘虫ランプの寿命は約5,000時間で、24時間点灯で約7ヶ月分となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする