ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 両刃鋸用
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143978
品番
W-270
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
中屋 ワンダーソー W-270用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
365
質量(g)
117
板厚(mm)
0.6
刃先
インパルス焼入
刃渡り(mm)
270
目数
寸12枚目