ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 両刃鋸用
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 8寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144014
品番
W-220
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
中屋 ワンダーソー W-220用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
315
質量(g)
70
板厚(mm)
0.4
刃先
インパルス焼入
刃渡り(mm)
220
目数
寸23枚目