紙パック式掃除機 コード付き キャニスター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65144024 品番MC-PJ23G-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて強力パワー、コンパクトな紙パック式キャニスター掃除機。軽量&ハイパワークリーナー。エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに。
すき間ノズルで細かなところもしっかりお掃除。紙パック式でお手入れ簡単。

用途クリーナー、掃除機として。事務所や倉庫のお掃除に。紙パック式 コード付き キャニスター 付属品2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚) 質量(kg)2.7 ベージュ コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)580〜60 集塵容量(L)1.3 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.2×34.8×19.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする