ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 ダイハード300 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144039
品番
DH-300
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-300用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
355
質量(g)
94
板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
300
目数
寸13枚目