ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 ダイハード265 替刃
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144057
品番
DH-265
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-265用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
300
質量(g)
69
板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
265
目数
寸16枚目