替刃式鋸 ダイハード250 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65144066 品番DH-250
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

替刃機構がワンタッチ方式です。
刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。
トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。
切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。

用途木材の切断に。 全長(mm)585 質量(g)152 板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 目数寸22枚目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする