高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の ポンチ/刻印/ハトメ
高芝ギムネ製作所の ポンチ
高芝ギムネ製作所の ベルトポンチ
DIA-T 平目打ち 1本刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144513
品番
No.H3101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。
熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。
革の縫い穴あけができます。
用途
革手縫い工具。
材質
炭素工具鋼
刃数
1本刃
全長(mm)
112
質量(g)
25
刃先形状
平目