高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の リベッター/ナッター/タッカー
高芝ギムネ製作所の ハンドタッカー
高芝ギムネ製作所の ハンドタッカー本体
DIA-T ハンマータッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144696
品番
No.1131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。
金槌の要領で叩くだけ。
強靭設計のプロ仕様。
用途
ステープル打ち作業に。
幅(mm)
対応ステープル入肩:10〜12
全長(mm)
280
質量(g)
422
アズワン品番
64-9645-70