バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり本体
バクマ工業の 片刃鋸
バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般木材・精密横挽き用(8寸目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
耐久性に優れ、まっすぐに切れる。
刃の取り換えワンタッチ。
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
590
質量(g)
155
板厚(mm)
0.5
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
250