バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり本体
バクマ工業の 片刃鋸
バクマソー 替刃式鋸 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144739
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
太物一般木材・横挽き用(尺目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
耐久性に優れ、まっすぐに切れる。
刃の取り換えワンタッチ
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
660
質量(g)
210
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
刃渡り(mm)
300