バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり替刃
バクマ工業の 片刃鋸用
バクマソー300 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
65144748
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バクマソー300mmの替刃3枚入。
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
660
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
刃渡り(mm)
300