バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり本体
バクマ工業の 片刃鋸
IBF 折込鋸 Fit 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144793
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
角度2段切替式で角度調整可能。
ゴムハンドルで滑り難い
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断や木枝の剪定に。
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
切り幅(mm)
1
刃渡り(mm)
210