曜日別特売
PNW300-K 替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃 バクマ工業 65144845

替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65144845品番PNW300-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バクマ プラノコWONDER300用替刃。

用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする