バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり本体
バクマ工業の 片刃鋸
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。
「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。
ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。
用途
庭木や果樹の剪定に。
材質
SK-5
全長(mm)
450
質量(g)
280
ピッチ(mm)
2.4
表面処理
無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.0±0.05
刃渡り(mm)
270