バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり替刃
バクマ工業の 片刃鋸用
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65145003
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。
用途
庭木や果樹の剪定に。
材質
SK-5
全長(mm)
300
質量(g)
33
ピッチ(mm)
2.4
表面処理
無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.0±0.05
刃渡り(mm)
270