近與
近與の ペンチ/プライヤ/ニッパー
近與の ペンチ
近與の ヤットコ
火造り箸 丸箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
450
注文コード
65145353
品番
17808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。
棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
全長(mm)
450
質量(g)
735
寸法(mm)
丸口:18
用途
火造り作業に。