エンマ釘抜き

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)300 注文コード65145466 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

釘頭をはさみ、テコの原理で釘を抜く。

全長(mm)300 質量(g)530 開口幅(mm)40 用途釘抜き作業に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65145457
2022-05-23
用途:
家具修理時の釘抜き

昔ながらのしっかりとした造りで、耐久性はもちろんのこと、使い勝手もとてもいいです。
ただ、職人さんの手作りと言うことで、納期を何回も先に延ばしにされてしまい、不満もありましたが。
実際に商品を手にして、待った甲斐があったなぁと思えました。

対象商品:
65145466
2021-11-14
用途:
解体した木造垣根の釘抜き
農・林・水産業

頭の取れた釘が抜けず困っていました。噛み合わせ部分の仕上げがよく、曲がった釘の引き起こしも簡単にできました。最初は36センチのものでないと抜けないかなと思いましたが、30センチの物でもテコの利用でスムーズに抜けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする