ナイス
ナイスの ソケット/ソケットレンチ
ナイスの 電動ドリル用
ナイスの 電動ドリル用ソケット
電動レンチ Pコン鏝 ハットセパ用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65145527
品番
#978
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。
表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途
電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:22
全長(mm)
74
直径(Φmm)
30
質量(g)
54