ナイス
ナイスの ソケット/ソケットレンチ
ナイスの 電動ドリル用
ナイスの 電動ドリル用ソケット
電動レンチ Pコン鏝 2分5厘・3分共用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65145536
品番
#974
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
Pコン鏝 2分5厘、3分共用。
インパクトドライバー対応。
用途
電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:24
全長(mm)
74
直径(Φmm)
40
質量(g)
71