ナイス
ナイスの ソケット/ソケットレンチ
ナイスの 電動ドリル用
ナイスの 電動ドリル用ソケット
電動レンチ Pコン鏝 4分用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65145545
品番
#977
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
Pコン鏝 4分用。
インパクトドライバー対応。
用途
電動レンチ用Pコン鏝。
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
鏝面:35
全長(mm)
74
直径(Φmm)
50
質量(g)
105