曜日別特売
HSC-85D26L Tuflong HG-IS バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65145554

HSC-85D26L Tuflong HG-IS バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65145554
HSC-85D26L Tuflong HG-IS バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65145554
HSC-85D26L Tuflong HG-IS バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65145554

Tuflong HG-IS バッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード65145554品番HSC-85D26L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す、配送車・業務用ISS車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー
配送車・業務用ISS車に最適な専用設計
ネット通販事業の拡大や環境への配慮により配送車・業務用ISS車が増え、バッテリーの使用環境がより過酷になっています。
HG-ISはこの過酷な環境へ適応するために必要な技術を取り込み、設計しました。
充電受入性能の向上(従来品LX比1.2倍[2])
乗用車シリーズで実績のある即激チャージ[3]を採用し、さらなる充電受入性能向上を実現しました。これにより、短時間で効率良く充電ができるようになりました。
即激チャージ・・・負極活物質(PbS04)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術
耐久性の向上(従来品LX比1.14倍[2])
最適設計をすることで、さらなる耐久性向上を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、充電不足に陥りやすい配送車・業務用ISS車により最適な製品に生まれ変わりました。
HPL構造採用
負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上
高性能電極板採用
骨太格子採用
低抵抗セパレーター採用
[1]搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。
[2] Dサイズにおける実験結果。「Tuflong LX(2015年2月発売)」(品名GL85D26L9およびGL85D26R9)との比較
[3]D26/D31サイズに限り新規採用

用途大型・業務車用性能ランク85幅(mm)約173箱高(mm)約204長側面長さ(cm)26端子位置Lバッテリー容量(Ah)5時間率:55定格電圧(V)12適合55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L総高さ(mm)約225本体質量(kg)約19.0長さ(mm)約260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【保証】
※配送車・ISS(18ヵ月または6万km保証(何れの早期到達)、業務車(配送車・ISSを除く)24ヵ月または6万km保証(何れの早期到達)
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65145554HSC-85D26L62545467HSG-90D26LHSC-85D26L Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 62545467Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする