展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 カッティング装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称スクリュー IHSCT 注文コード65145747 品番503210716
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は部品名称など9種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 カッティング装置

用途部品の交換に 部品名称スクリュー IHSCT 適合品番BBC250PW 展開図部品No.7 関連部品【部品グループ】カッティング装置
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする