ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
浮動リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
穴径(Φmm)
耳:12
注文コード
65146489
品番
耳 ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
穴径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
耳:12
リング外径(Φmm)
約150
リング内径(Φmm)
約90
浮力(g)
205