C-M6 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター ADF 65147295 C-M6 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター ADF 65147295 C-M6 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター ADF 65147295 C-M6 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター ADF 65147295 C-M6 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター ADF 65147295

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65147295 品番C-M6
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(キャスター)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽〜中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質鉄、樹脂 ブラック タイプ16mmフレーム用
注意
※仕様や耐荷重のご確認をお願いいたします。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする