AK-10 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 ブレス型 ADF 65147417

AK-10 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 ブレス型 ADF 65147417
AK-10 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 ブレス型 ADF 65147417
AK-10 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 ブレス型 ADF 65147417

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 ブレス型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65147417品番AK-10
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

16ミリのアルミフレーム用補強金物(ブレス型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ形状ブレス型シルバータイプ16mmフレーム用
注意
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする