曜日別特売
T330014191 ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル ゼノア 65148100

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個備考T330014191 , t1部品名称プレート注文コード65148100品番T330014191
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル

用途
部品の交換に
備考T330014191 , t1部品名称プレート適合品番BC222ST展開図部品No.24関連部品【部品グループ】ハンドル
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65149886
2024-12-21
用途: 仮払機のメンテナンス
I zawa Factory自動車・二輪車・自転車関連業

仮払機のメンテナンスをするのにモノタロウから純正部品が買えるのはありがたいです。
農機具屋か農協で注文しなきゃならないと思っていて、細かい部品を注文すると嫌がられるんですよねー。
一つとかめんどくさいですもんねー
その点、こーいったサービスが有ればありがたいです。
自分で探して使えますもんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする