曜日別特売
C-M8-ST Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付) ADF 65148318

 

C-M8-ST Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付) ADF 65148318
C-M8-ST Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付) ADF 65148318
C-M8-ST Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付) ADF 65148318
C-M8-ST Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付) ADF 65148318
C-M8-ST Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付) ADF 65148318

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード65148318品番C-M8-ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(ストッパー付キャスター)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途
軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質鉄、樹脂質量(kg)0.06ブラックタイプ25mmフレーム用
注意
※仕様や耐荷重のご確認をお願いいたします。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする