ステンレスドリルビス低頭

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 65148519 品番 547-921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。

用途鉄部への締結に。 材質ステンレス(SUS410) 長さ(mm)13 適合板厚(mm)3.2 頭部形状低頭 頭部径(Φmm)7.8 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼び4mm 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※頭部厚さ1.2mm以下という表記は規格設計上のものです。
※過度な力がかからないように注意して施工してください。
※相手部材を貫通すると、トルクが非常に軽くなります。
※貫通後は、回転を緩めてゆっくりと締め付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65148546
2025-03-09
用途:
サッシビスの取り付け
建設業・工事業

住宅用サッシを鉄骨に取り付けの際にサッシビスの代わりに使いました。
すんなりととめることができました。

対象商品:
65148537
2021-12-18
用途:
作業効率を上げるため
その他業種

非常に良いです、今までのタッピングスクリューの様に使え下穴が不要なので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする