OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロドリルビス低頭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
65148564
品番
547-967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄/ユニクロメッキ
長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
3.2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
低頭
頭部径(Φmm)
7.8
頭部高さ(mm)
1.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
注意
※頭部厚さ1.2mm以下という表記は規格設計上のものです。
※過度な力がかからないように注意して施工してください。
※相手部材を貫通すると、トルクが非常に軽くなります。
※貫通後は、回転を緩めてゆっくりと締め付けてください。