SNG-511B ピーナッツ IIIIfit Clear iPhone12 12Pro対応ケース グルマンディーズ 65149027

ピーナッツ IIIIfit Clear iPhone12 12Pro対応ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65149027 品番SNG-511B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

裏面を覆うiPhone12、iPhone12Pro兼用プロテクトジャケットです。
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。

対応機種iPhone12/12Pro タイプケース型 特性耐衝撃、ストラップホール付 材質PC/TPU パッケージサイズ(mm)H:195×W:108×D:20 ドッグハウス
注意
※画像はイメージです。お使いのモニターによって、商品の色味が若干異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする