替刃式折込鋸 仮枠用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65151319 品番 SU-24K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。
板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。
アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。 全長(mm)約505 折込折りたたみ式 刃先アサリあり 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装 刃渡り(mm)240
注意
※使用用途以外では使用しないでください。刃先は鋭利に仕上げておりますので、取り扱いには注意してください。特に、作業時には、周囲の安全を確認し、十分な作業スペースを確保してください。
※作業中・刃の交換時などには、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。作業後には汚れを落とし、幼児などの手の届かないところに保管してください。本商品は予告なく、仕様変更を行う場合があります。あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする