SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり本体
SK11の 片刃鋸
替刃式折込鋸替刃 仮枠用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65151337
品番
SUB-24K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。
替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。
アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
用途
仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。
折込
折りたたみ式
刃先
アサリあり
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入れ・クリア塗装
刃渡り(mm)
240
注意
※使用用途以外では使用しないでください。刃先は鋭利に仕上げておりますので、取り扱いには注意してください。特に、作業時には、周囲の安全を確認し、十分な作業スペースを確保してください。
※作業中・刃の交換時などには、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。作業後には汚れを落とし、幼児などの手の届かないところに保管してください。本商品は予告なく、仕様変更を行う場合があります。あらかじめご了承下さい。