替刃式折込鋸 石膏ボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65151346 品番SU-21SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。
刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。
石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。
折込式で、収納・携帯に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。 質量(g)約218 刃長(mm)210 折込折りたたみ式 材質(刃)SK-85
注意
※使用用途以外では使用しないでください。切断対象物を確認の上、使用してください。刃部は鋭利に仕上げていますので、取り扱いには注意してください。また、作業中・替刃交換の際などには、手袋などの安全保護具を着用してください。製品に異常が見られる場合には、使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする