断熱材カッター 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65151373 品番SDCB-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

断熱材カッター用の替刃です。
折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。
独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。
押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。
その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。

用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。 刃長(mm)80 刃形折線なし 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.45 材質(刃)SK-5
注意
※替刃を使用する際には、専用本体に装着してください。他のカッター本体に使用すると、うまく装着できない場合があります。
※使用用途以外では使用しないでください。作業中は手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
※こじったり、ひねったりすると、刃が折れる可能性があります。無理な負荷をかける作業は行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする