ビルトインコンロ デリシアシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65151374 品番RHS71W30E15RASTW/13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥319,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

用途都市ガス用 付属品ココットプレート 質量(kg)27 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)75 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×541×269 機能鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、麺ゆで機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能、イージークリーン、スモークオフ、音声ガイダンス、リンナイ公式アプリ対応 バーナー火口Wワイド火力バーナー
関連資料:(0.11MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする