SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり本体
SK11の 片刃鋸
Dサヤ付鋸120引廻用 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65151389
品番
DVC-SYB120H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
DEVICE引回し鋸用の替刃です。
石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。
用途
DEVICE引回し鋸用替刃。
刃数
寸12枚目
表面処理
クリア塗装仕上げ
板厚(mm)
0.9
材質(刃)
SK-5
注意
※使用上の注意を確認の上、ご使用ください。