赤長(アカカネチョウ)
赤長(アカカネチョウ)の 土木建築関連
赤長(アカカネチョウ)の 鏝(コテ)
赤長(アカカネチョウ)の 仕上鏝
プラスチック先丸鏝 広巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65151398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。
広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途
壁材の塗りつけ。
材質
コテ板:プラスチック、柄:木
タイプ
広幅
サイズ(mm)
240
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。